|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-167893 Herst.-Nr.: 167893 EAN/GTIN: 4005401678939 |
| |
|
|  |  |
 | Tuschestift Pitt Artist Pen 1.5 Farbe101. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1.5, Ausführung der Spitze: Finelinerspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: weiß Weitere Informationen:  |  | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Brilliante Farben, hochwertig pigmentiert, wasserfest höchste Lichtbeständigkeit. | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 1.5 | Herstellerprodukttyp: | Pitt Artist Pen | Ausführung der Spitze: | Finelinerspitze | Rundspitze | wasserfest: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tuschestift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | Farbe des Schaftes: | weiß | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, permanent marker weiß, permanent marker, fasermaler faber castell |
|  |  |
| |