| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167892 Herst.-Nr.: 167892 EAN/GTIN: 4005401678922 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen SC Farbe 199. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 4, Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund). Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkt-Typbezeichnung: | PITT ARTIST PEN | Ausführung der Spitze: | Soft Chisel | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Kappe umsteckbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 4 | wasserfest: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche. | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Künstlertusche | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT ARTIST PEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, faber castell fineliner schwarz, feinliner schwarz, faber castell feinliner |
| | |
| |