| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-167588 Herst.-Nr.: 167588 EAN/GTIN: 4005401675884 |
| |
|
| | |
| Tuschestift Pitt Artist Pen C Farbe 188. pigmentierte Zeichentusche, höchste Lichtbeständigkeit, geruchsneutral, säurefrei, pH-neutral, ideal für Lettering. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rötel, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 2,5, Ausführung der Spitze: Kalligrafiespitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: rötel Weitere Informationen: | | wasserfest: | Ja | Strichstärke: | 2,5 | Produkt-Typbezeichnung: | Pitt Artist Pen Calligraphy | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | rötel | Ausführung der Spitze: | Calligraphy | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tusche | Beschreibung der Besonderheiten: | pigmentierte Zeichentusche, höchste Lichtbeständigkeit, geruchsneutral, säurefrei, pH-neutral, ideal für Lettering | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rötel | Clip vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Tuschestift | Produkttypbezeichnung: | Pitt Artist Pen Calligraphy | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph faber castell, ausziehtusche |
| | |
| |