Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 90er Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 90er Holzkoffer
Pitt Artist Pen Tuschestift, 90er Holzkoffer
Pitt Artist Pen Tuschestift, 90er Holzkoffer
Pitt Artist Pen Tuschestift, 90er Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     C1015-167400
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167400
EAN/GTIN:
     4005401674009
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tuschestift Pitt Artist Pen Holzkoffer. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 1, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. im Holzkoffer
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Ausführung der Spitze:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Strichstärke:
1
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.