Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui black&white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui black&white
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui black&white
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui black&white
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui black&white
Artikel-Nr.:
     C1015-167151
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167151
EAN/GTIN:
     4005401671510
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tuschest. Pitt Artist Pen Black&White 4x. pigmentierte Zeichentusche, hoch lichtbeständig, geruchsneutral. Ausführung Schreibflüssigkeit: Zeichentusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz und weiß, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: sortiert, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 4er Etui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz und weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
pigmentierte Zeichentusche, hoch lichtbeständig, geruchsneutral
Ausführung der Spitze:
Brush, Calligraphy, Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Zeichentusche
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Strichstärke:
sortiert
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tuschezeichner
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Pitt Artist Pen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.