Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, sepia dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, sepia dunkel
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, sepia dunkel
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, sepia dunkel
Pitt Artist Pen Tuschestift, 4er Etui, sepia dunkel
Artikel-Nr.:
     C1015-167101
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167101
EAN/GTIN:
     4005401671015
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Feinliner
Tuschestift Pitt Artist Pen Farbe 175 4x. PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.. Ausführung Schreibflüssigkeit: Künstlertusche, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sepia, wasserfest. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,3-1, Ausführung der Spitze: sortiert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Clip vorhanden, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: sepia. 4er Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tuschestift
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Künstlertusche
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT artist pen für Skizzen,Studien und Tuschezeichnungen. In vier Strichbreiten: Superfein, fein, medium sowie Pinselspitze. Tusche mit höchster Lichtbeständigkeit und Wasserfestigkeit. Lange Lebensdauer und hoher Komfort. Wasserfeste Zeichentusche.
Strichstärke:
0,3-1
Farbe des Schaftes:
sepia
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sepia
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT ARTIST PEN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
167103
ab € 5,72*
Sonstiges
Faber-Castell
167115
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.