Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-167004
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167004
EAN/GTIN:
     4005401670049
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenschreiber Ecco Pigment 0,2/4/6/8, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: keine, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: grau. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: sortiert, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: schwarz pigmentierte Tinte, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 4er Etui
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
keine
Herstellerprodukttyp:
Ecco Pigment
geeignet für Schablone:
Ja
Strichstärke:
sortiert
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schwarz pigmentierte Tinte
Farbe des Schaftes:
grau
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | Metallgefasste Faserspitze
Farbe der Kappe:
grau
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenfeinschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
Artikelbezeichnung:
Tintenfeinschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
166004
ab € 5,52*
Sonstiges
Faber-Castell
166008
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.