Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 4er Etui, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-166004
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     166004
EAN/GTIN:
     4005401660040
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Ink Ball
Tintenschreiber Ecco Pigment 0,1/3/5/7, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: keine, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: grau. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: ABA840, ABA840, Strichstärke: sortiert, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: schwarz pigmentierte Tinte, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
Farbe des Schaftes:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.
Artikelbezeichnung:
Tintenfeinschreiber
Farbe der Kappe:
grau
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schwarz pigmentierte Tinte
Strichstärke:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
166199
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166399
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166599
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166799
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.