Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmalstift uni-ball® PX-20, Strich: 2-3 mm, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmalstift uni-ball® PX-20, Strich: 2-3 mm, Farbe: rot
Lackmalstift uni-ball® PX-20, Strich: 2-3 mm, Farbe: rot
Lackmalstift uni-ball® PX-20, Strich: 2-3 mm, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-182026
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182026
EAN/GTIN:
     4902778912348
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmalstift uni-ball® PX-20 rot. Art der Schreibflüssigkeit: Lack, wasserfest, - °C, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: Rundspitze. Folienversiegelung, Acrylspitze. Material des Schaftes: Alu. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiss. Strichstärke: 2-3. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
2-3
Material des Schaftes:
Alu
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Lack
Artikelbezeichnung:
Lackmaler
Farbe des Schaftes:
weiss
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Folienversiegelung, Acrylspitze
Produkt-Typbezeichnung:
PX-20
Produkttypbezeichnung:
PX-20
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182007
ab € 1,58*
Sonstiges
Uni-Ball
182053
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
182099
ab € 1,59*
Sonstiges
Uni-Ball
182001
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
PX20OR
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
545533000
ab € 1,80*
Sonstiges
Uni-Ball
182024
ab € 1,72*
Sonstiges
Uni-Ball
182011
ab € 1,73*
Sonstiges
Uni-Ball
PX20O
ab € 1,71*
Sonstiges
Uni-Ball
PX-20 BC
ab € 1,99*
Sonstiges
Uni-Ball
PX-20 VC
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.