Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 Superfluorescent, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 48 Superfluorescent, gelb
Textliner 48 Superfluorescent, gelb
Textliner 48 Superfluorescent, gelb
Artikel-Nr.:
     C1015-154807
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154807
EAN/GTIN:
     4005401548072
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Textliner 48 gelb. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 48
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Farbe des Schaftes:
grün
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
5, 2, 1
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
gelb
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 48
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
70/24
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
154907
ab € 2,63*
Ähnlich
Faber-Castell
154863
ab € 0,38*
Ähnlich
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
Ähnlich
Staedtler
364-1
ab € 0,54*
Ähnlich
Soennecken
3393
ab € 0,20*
Ähnlich
Westcott
E-743587 00
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.