Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 Superfluorescent, 4er Etui


Menge:  Etuis  
Produktinformationen
Textliner 48 Superfluorescent, 4er Etui
Textliner 48 Superfluorescent, 4er Etui
Textliner 48 Superfluorescent, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-154804
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154804
EAN/GTIN:
     4005401548041
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 48 4er Etui. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit EAN-Code. Hohe Markierleistung für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, rosa, grün, blau, schattenfrei kopierbar, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. 4 Stifte im Etui
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 48
Artikelbezeichnung:
Textmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Farbe:
gelb, rosa, grün, blau
Strichstärke:
1-5
Farbe des Schaftes:
grün
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit EAN-Code. Hohe Markierleistung für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 48
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Etuis
€ 3,68*
€ 4,38
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,53*
€ 4,20
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,29*
€ 3,92
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,20*
€ 3,81
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 3,09*
€ 3,68
pro Etui
ab 125 Etuis
€ 3,08*
€ 3,67
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 2,44*
€ 2,90
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151421
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152604
ab € 2,01*
Zubehör
Faber-Castell
152663
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152621
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
154907
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
154963
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
154928
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.