Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Edelharz Drehkugelschreiber, B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Edelharz Drehkugelschreiber, B, schwarz
Ambition Edelharz Drehkugelschreiber, B, schwarz
Ambition Edelharz Drehkugelschreiber, B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148130
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148130
EAN/GTIN:
     4005401481300
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Drehkugelschreiber Ambition Edelharz sw. Drehkugelschreiber, Schaft aus gebürstetem Edelharz; Drehkappe für den Minenvorschub; Front- und Endstück aus Metall, hochglänzend verchromt; Gefederter Metallclip. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Birnbaumholz, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Drehkugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Birnbaumholz
Farbe des Clips:
metall
Material des Schaftes:
Edelharz
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Drehkugelschreiber, Schaft aus gebürstetem Edelharz; Drehkappe für den Minenvorschub; Front- und Endstück aus Metall, hochglänzend verchromt; Gefederter Metallclip
Produkttypbezeichnung:
Ambition
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7373
ab € 1,19*
Zubehör
Schneider
7371
ab € 1,23*
Zubehör
Schneider
7353
ab € 1,22*
Zubehör
Schneider
7351
ab € 1,19*
Zubehör
Schneider
7363
ab € 1,18*
Zubehör
Schneider
7364
ab € 1,21*
Zubehör
Schneider
7362
ab € 1,22*
Zubehör
Schneider
7361
ab € 1,18*
Zubehör
Faber-Castell
148131
ab € 56,75*
Zubehör
Faber-Castell
148180
ab € 59,90*
Zubehör
Faber-Castell
148900
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.