Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Rhombus Drehkugelschreiber, B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Rhombus Drehkugelschreiber, B, schwarz
Ambition Rhombus Drehkugelschreiber, B, schwarz
Ambition Rhombus Drehkugelschreiber, B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148900
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148900
EAN/GTIN:
     4005401489009
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Drehkugelschreiber Ambition Rhombus sw. Schaft mit aufwendiger Guillochierung. Clip, End- und Frontstück hochglänzend verchromt. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: runde Metallgriffzone, Material des Clips: verchromter Metallclip, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION Edelharz Rhombus
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraummine
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
runde Metallgriffzone
Artikelbezeichnung:
Drehkugelschreiber
Garantie gewährt:
Nein
Strichstärke:
0,5
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Schaftes:
Edelharz
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft mit aufwendiger Guillochierung. Clip, End- und Frontstück hochglänzend verchromt
Farbe des Schaftes:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Clips:
verchromter Metallclip
Produkttypbezeichnung:
AMBITION Edelharz Rhombus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148131
ab € 56,58*
Zubehör
Faber-Castell
148130
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.