Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-148121
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148121
EAN/GTIN:
     4902778913963
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller uni-ball® eye fine rot. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar. Ausführung Mine: 0,4, rot, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Farbe des Clips:
metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Typbezeichnung der Mine:
nicht austauschbar
Farbe des Schaftes:
grau
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
UB EYE
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE
Produkttypbezeichnung:
UB EYE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BL27-BX
ab € 1,02*
Ähnlich
Schneider
8052
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
8232
ab € 0,82*
Ähnlich
Uni-Ball
148151
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148199
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148123
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.