Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Tintenroller Xtra 823, Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-8232
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8232
EAN/GTIN:
     4004675082329
Suchbegriffe:
Reglerstift
Tintenregler
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Xtra 823, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Free Ink System, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Konusspitze aus Edelstahl, 0,3 mm, rot, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Metallclip, Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende, Farbe des Schaftes: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz-rot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Metallclip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Spitze:
Konusspitze aus Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller mit innovativer Liquid-Ink-Technologie. Der Tintenregler sorgt für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Xtra 823
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkttypbezeichnung:
Xtra 823
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
... > Tintenroller > 805 > 50-805
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.