Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-145421
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     145421
EAN/GTIN:
     4902778753293
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210 rot. Schreibfarb-Kennzeichnung, zum Durchschreiben und für Linkshänder geeignet. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: wasserfeste Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Mine 1442, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: ca. 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
JETSTREAM SX-210
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfarb-Kennzeichnung, zum Durchschreiben und für Linkshänder geeignet
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Mine 1442
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
ca. 0,5
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
JETSTREAM SX-210
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144251
ab € 0,79*
Zubehör
Uni-Ball
144221
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.