Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.7 mm
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.7 mm
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 0.7 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-135700
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     135700
EAN/GTIN:
     4005401357001
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift TK-Fine Vario L 0,7mm. Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rundes Metallgriffstück, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün. 1 Stück TK-FINE VARIO L in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE VARIO L
Beschreibung der Besonderheiten:
Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Griffzone:
rundes Metallgriffstück
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine federnd gelagert:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE VARIO L
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
131594
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.