Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift POLY MATIC, 0,7, B, mintgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift POLY MATIC, 0,7, B, mintgrün
Druckbleistift POLY MATIC, 0,7, B, mintgrün
Druckbleistift POLY MATIC, 0,7, B, mintgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-133365
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     133365
EAN/GTIN:
     6933256643605
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift Poly Matic 0.7 mintgrün. Dreikant Griffzone mit Soft Touch Oberfläche, Taschensicher, Trendfarben, automatischer Minenvorschub, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Metall, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: mintgrün
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Metall
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikant Griffzone mit Soft Touch Oberfläche, Taschensicher, Trendfarben, automatischer Minenvorschub
Radierer auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Farbe des Schaftes:
mintgrün
Produkt-Typbezeichnung:
POLY MATIC
Bezeichnung der Härte:
B
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
POLY MATIC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.