Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip Matic Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip Matic Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Grip Matic Ersatzradierer Druckbleistift, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-131595
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131595
EAN/GTIN:
     4005401315957
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
ersatzradierer druckbleistift faber...
ersatzradierer druckbleistift
Ersatzradierer DBS Grip Matic BK 3x, Verwendung für Produkt: GRIP-MATIC, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: zum Austausch. Ersatzradierer für GRIP-MATIC. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 5 mm, Länge: 12 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzradierer für GRIP-MATIC
Farbe:
weiß
Verwendung für Produkt:
GRIP-MATIC
Artikelbezeichnung:
Ersatzradierer
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP MATIC Blisterkarte
Länge der Radiermine:
5
Durchmesser:
5
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Länge:
12
Produktverwendung:
zum Austausch
Produkttypbezeichnung:
GRIP MATIC Blisterkarte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
137799
ab € 1,05*
Sonstiges
Faber-Castell
137754
ab € 1,05*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.