Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-465423 Herst.-Nr.: 131220 EAN/GTIN: 4005401312208 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift Grip 2011 20x POS classic. Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: sortiert. 20 Stück DBS GRIP 2011 farbig sortiert mit Testblock im Dauerdisplay Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | silber | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomische Dreiecksform mit Soft-Grip-Zone für rutschfesten und sicheren Griff; Taschensicher durch vollversenkbare Mine; Langer herausdrehbarer Radierer | Radierer vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | GRIP 2011 | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Dreikantform | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Mine federnd gelagert: | Ja | Bezeichnung der Härte: | B | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Stärke der Mine: | 0,7 | Spitze voll versenkbar: | Ja | Radierer auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | GRIP 2011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 111,27* | € 143,30* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 108,79* | € 143,30* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 129,8088* | € 165,0788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|