Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Pastellkreide, phthaloblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Pastellkreide, phthaloblau
Polychromos Pastellkreide, phthaloblau
Polychromos Pastellkreide, phthaloblau
Artikel-Nr.:
     C1015-128610
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128610
EAN/GTIN:
     4005401286103
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
Pastellkreide Polychromos Farbe 110. Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität; Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit; Farbsatter Abstrich;. Ausführung Kreide: Künstlerqualität gegeben, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut, Farbe: phthaloblau. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 7 mm. 7 mm x 7 mm, Länge: 81 mm
Weitere Informationen:
Länge:
81
Artikelbezeichnung:
Pastellkreide
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Höhe:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Polychromos Pastellkreiden feinster Qualität; Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit; Farbsatter Abstrich;
Papierhülle vorhanden:
Nein
Farbe:
phthaloblau
Breite:
7
Durchmesser:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.