Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softpastellkreiden mini, 72er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softpastellkreiden mini, 72er Etui
Softpastellkreiden mini, 72er Etui
Softpastellkreiden mini, 72er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-128272
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128272
EAN/GTIN:
     4005401282723
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Aquarellkreide
Softpastellkreiden Mini 72er Kartonetui. Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 8 mm. 8 mm x 8 mm, Länge: 33 mm. 72 Stück Softpastellkreiden halbe Länge farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Länge:
33
Durchmesser:
8
Papierhülle vorhanden:
Nein
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Breite:
8
Farbe:
farbig sortiert
Herstellerprodukttyp:
mini
Herstellerproduktbezeichnung:
Softpastellkreide
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Höhe:
8
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Artikelbezeichnung:
Softpastellkreide
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.