Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softpastellkreiden mini, 48er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softpastellkreiden mini, 48er Etui
Softpastellkreiden mini, 48er Etui
Softpastellkreiden mini, 48er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-128248
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128248
EAN/GTIN:
     4005401282488
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Malkreide
Softpastellkreiden Mini 48er Kartonetui. Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 8 mm. 8 mm x 8 mm, Länge: 33 mm. 48 Stück Softpastellkreiden halbe Länge farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Länge:
33
Papierhülle vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Softpastellkreide
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Farbe:
farbig sortiert
Herstellerprodukttyp:
mini
Breite:
8
Höhe:
8
Durchmesser:
8
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Softpastellkreide
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
2430 C48
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.