Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Künstlerkreide, rötel gebrannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Künstlerkreide, rötel gebrannt
Pitt Künstlerkreide, rötel gebrannt
Pitt Künstlerkreide, rötel gebrannt
Artikel-Nr.:
     C1015-122822
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     122822
EAN/GTIN:
     4005401228226
Suchbegriffe:
Graphitkreide
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Künstlerkreide Pitt Mono.Farbe 188 gebr.. PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.. Ausführung Kreide: Farbe: gebrannt rötel, Künstlerqualität gegeben, Bezeichnung der Härte: mittel, gebrannt, fettfrei, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: rötel gebrannt. Material des Schaftes: Kreide. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 6,3 mm. 6,3 mm x 6,3 mm, Länge: 82 mm
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
rötel gebrannt
Art der Farbtonvariante:
gebrannt
Beschreibung der Besonderheiten:
PITT Künstlerkreiden bester Qualität mit höchster Lichtbeständigkeit durch Verwendung feinster Künstlerpigmente. Vierkant-Form. Ideal sowohl für großflächiges Arbeiten, als auch für filigrane Details.
Produkt-Typbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Länge:
82
fettfrei:
Ja
Höhe:
6,3
Durchmesser:
6,3
Farbe:
gebrannt rötel
Material des Schaftes:
Kreide
Breite:
6,3
Bezeichnung der Härte:
mittel
Artikelbezeichnung:
Künstlerkreide
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Produkttypbezeichnung:
Künstlerkreide PITT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.