Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 6er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Bleistift, 6er Metalletui
Castell 9000 Bleistift, 6er Metalletui
Castell 9000 Bleistift, 6er Metalletui
Castell 9000 Bleistift, 6er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-119063
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119063
EAN/GTIN:
     4005401190639
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 6er Etui. eine Auswahl verschiedener Härtegrade des Castell 9000 zum designorientierten Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: gemischt, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6 Bleistifte.Art der Verpackung: Etui. im Blechetui
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
eine Auswahl verschiedener Härtegrade des Castell 9000 zum designorientierten Skizzieren
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 6er
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
gemischt
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 6er
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.