| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-118243 Herst.-Nr.: 118243 EAN/GTIN: 4005401182436 |
| |
|
| | |
| BS Sparkle 9er Thekendisplay 2023, Ausführung des Inhalts des Displays: Bleistifte Sparkle in den Farben pearl gold, rose shadows, dapple gray, coconut milk, forest green, candy cane red, rose metallic, ocean metallic und violet metallic, Ausführung der Sortimentszugabe: Display inkl. Topper, Glitzerkappe und Sparkle Glitzerpunkte, klimaneutrale Produktion, Material des Displays: Kunststoff, Größe (B x H x T): 680 mm, 440 mm, 400 mm, Farbe: sortiert Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Glitzerkappe und Sparkle Glitzerpunkte, klimaneutrale Produktion | Produkt-Typbezeichnung: | Sparkle 9er | Material des Displays: | Kunststoff | Tiefe: | 400 | Breite: | 680 | Artikelbezeichnung: | Thekendisplay | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 432 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 440 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Bleistifte Sparkle in den Farben pearl gold, rose shadows, dapple gray, coconut milk, forest green, candy cane red, rose metallic, ocean metallic und violet metallic | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display inkl. Topper | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Bleistifte Sparkle in den Farben pearl gold, rose shadows, dapple gray, coconut milk, forest green, candy cane red, rose metallic, ocean metallic und violet metallic | Produkttypbezeichnung: | Sparkle 9er |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |