Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendisplay Sparkle Herbstfarben, 144x sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekendisplay Sparkle Herbstfarben, 144x sortiert
Thekendisplay Sparkle Herbstfarben, 144x sortiert
Thekendisplay Sparkle Herbstfarben, 144x sortiert
Thekendisplay Sparkle Herbstfarben, 144x sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-118230
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     118230
EAN/GTIN:
     4005401182306
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Sparkle 3er Theken Herbstfarbe. Werkstoff: Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Bleistifte sortiert in Herbstfarben. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 320 mm x 150 mm x 275 mmPackungsmenge: 144
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay
Ausführung der Sortimentszugabe:
Thekendisplay und Topper
Breite:
320
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
144
Produkt-Typbezeichnung:
Sparkle Herbstfarben
Tiefe:
150
Farbe:
sortiert
Höhe:
275
Ausführung des Inhalts des Displays:
Bleistifte in Herbsttönen
Material des Displays:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Sparkle Herbstfarben
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Bleistifte in Herbsttönen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.