Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Thekendisplay Bleistift Sparkle Sommer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er Thekendisplay Bleistift Sparkle Sommer
3er Thekendisplay Bleistift Sparkle Sommer
3er Thekendisplay Bleistift Sparkle Sommer
Artikel-Nr.:
     C1015-118226
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     118226
EAN/GTIN:
     4005401182269
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Sparkle 3er Theke Harmony. Werkstoff: Kunststoff. in attraktiven Sommerfarben. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Schaftfarben coconut milk, rose shadow und dapple gray. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 320 mm x 150 mm x 275 mmPackungsmenge: 144
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
in attraktiven Sommerfarben
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift Sparkle Sommer
Tiefe:
150
Ausführung der Sortimentszugabe:
Thekendisplay und Topper
Höhe:
275
Material des Displays:
Kunststoff
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
144
Artikelbezeichnung:
3er Thekendisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
Schaftfarben coconut milk, rose shadow und dapple gray
Breite:
320
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Schaftfarben coconut milk, rose shadow und dapple gray
Produkttypbezeichnung:
Bleistift Sparkle Sommer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.