Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphite Aquarelle Künstlerbleistifteset, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphite Aquarelle Künstlerbleistifteset, 6-teilig
Graphite Aquarelle Künstlerbleistifteset, 6-teilig
Graphite Aquarelle Künstlerbleistifteset, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-117897
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117897
EAN/GTIN:
     4005401178972
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aquarellbleistift Graphite Aquarelle BK. Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
sechskantform
Durchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Stärke der Mine:
3,3
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117802
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
117804
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117806
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117800
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.