Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 5er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 5er Metalletui
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 5er Metalletui
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 5er Metalletui
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 5er Metalletui
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 5er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-117805
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117805
EAN/GTIN:
     4005401178057
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aqua.bleistift Graphite Aquarelle 5er Et. Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 5er Etui
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Durchmesser:
8
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,3
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Ausführung der Schaftform:
sechskantform
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
Herstellerprodukttyp:
Graphite Aquarelle
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.