Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 4B
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 4B
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 4B
Artikel-Nr.:
     C1015-117804
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117804
EAN/GTIN:
     4005401178040
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aquarellbleistift Graphite Aquarelle 4B. Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
sechskantform
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Durchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117802
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
117806
ab € 1,12*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,12*
Ähnlich
Faber-Castell
117800
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117897
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.