Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 6er Set


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 6er Set
Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 6er Set
Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 6er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-117697
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117697
EAN/GTIN:
     4005401176978
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Grip 2001 HB 6x Blister. patentierte Noppen für rutschfesten Griff in abverkaufsstarkem Display. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff in abverkaufsstarkem Display
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 7,75834*
€ 9,23242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.