Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Aquarellstift, Stifterolle, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Aquarellstift, Stifterolle, gefüllt
Albrecht Dürer Aquarellstift, Stifterolle, gefüllt
Albrecht Dürer Aquarellstift, Stifterolle, gefüllt
Albrecht Dürer Aquarellstift, Stifterolle, gefüllt
Albrecht Dürer Aquarellstift, Stifterolle, gefüllt
Artikel-Nr.:
     C1015-117530
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117530
EAN/GTIN:
     4005401175308
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aquarellstift A.Dürer 30er Stifterolle. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 30er Stifterolle
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
8
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Stärke der Mine:
3,8
Produkt-Typbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Beschreibung der Besonderheiten:
Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Produkttypbezeichnung:
ALBRECHT DÜRER
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.