Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Pure Grafitstift, 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Pure Grafitstift, 3B
Pitt Graphite Pure Grafitstift, 3B
Pitt Graphite Pure Grafitstift, 3B
Artikel-Nr.:
     C1015-117303
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117303
EAN/GTIN:
     4005401173038
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Stift Pitt Graphite Pure 3B. Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches, flächenmäßiges Zeichnen., spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 8, Bezeichnung der Härte: 3B. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
3B
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Pure
Durchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches, flächenmäßiges Zeichnen.
Holzfassung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Stärke der Mine:
8
Herstellerproduktbezeichnung:
Graphitstift
Ausführung der Schaftform:
rund
spitzbar:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
175
Schaft lackiert:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pitt Graphit Pure
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Produkttypbezeichnung:
Pitt Graphit Pure
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.