Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Pure Grafitstift, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Pure Grafitstift, HB
Pitt Graphite Pure Grafitstift, HB
Pitt Graphite Pure Grafitstift, HB
Pitt Graphite Pure Grafitstift, HB
Artikel-Nr.:
     C1015-117300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117300
EAN/GTIN:
     4005401173007
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Stift Pitt Graphite Pure HB. Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches , flächenmäßiges Zeichnen., spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 8, Bezeichnung der Härte: HB. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
175
Stärke der Mine:
8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Schaftform:
rund
spitzbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Graphitstift
Herstellerprodukttyp:
Pitt Graphite Pure
Holzfassung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches , flächenmäßiges Zeichnen.
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Produkt-Typbezeichnung:
GRAPHIT PURE
Produkttypbezeichnung:
GRAPHIT PURE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,92*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
€ 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.