Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 3er Set
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 3er Set
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-117298
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117298
EAN/GTIN:
     4005401172987
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 mit G-tip HB 3x BK. patentierte Noppen für rutschfesten Griff in abverkaufsstarkem Display. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff in abverkaufsstarkem Display
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.