Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 72er Köcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 72er Köcher
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 72er Köcher
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 72er Köcher
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB, silber, 72er Köcher
Artikel-Nr.:
     C1015-117223
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117223
EAN/GTIN:
     4005401172239
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
G-tip Grip 2001 HB 1 x 72 Köcher. sicherer Umsatz auf kleiner Fläche, zusätzlich als Köcher für den Schreibtisch verwendbar. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 72 Bleistifte.Art der Verpackung: Köcher
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
sicherer Umsatz auf kleiner Fläche, zusätzlich als Köcher für den Schreibtisch verwendbar
Radierer auswechselbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Artikelbezeichnung:
Bleistift GRIP 2001 mit Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
1x72 Köcher
Radierer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Produkttypbezeichnung:
1x72 Köcher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 72 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.