Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB/B, 216er PoS Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB/B, 216er PoS Display
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB/B, 216er PoS Display
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB/B, 216er PoS Display
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, HB/B, 216er PoS Display
Artikel-Nr.:
     C1015-117216
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117216
EAN/GTIN:
     4005401172161
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Grip 2001 m.Radierer 216x POS. Bleistift mit patentierter Sof-Grip-Zone und Radiergummitip am Schaftende.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 216 Bleistifte.Art der Verpackung: Display. 216 Bleistifte im POS Modul
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Grip 2001
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
216 Bleistifte
Radierer auswechselbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Bleistift mit patentierter Sof-Grip-Zone und Radiergummitip am Schaftende.
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB, B
Farbe des Schaftes:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 216 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.