Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, silber, 4er Set H/HB/B/2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift, silber, 4er Set H/HB/B/2B
Grip 2001 Bleistift, silber, 4er Set H/HB/B/2B
Grip 2001 Bleistift, silber, 4er Set H/HB/B/2B
Artikel-Nr.:
     C1015-117198
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117198
EAN/GTIN:
     4005401171980
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Grip 2001 (H HB B 2B) BK. mit Soft-Grip Zone für sicheren Halt. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: H, HB, B, 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 4 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
H, HB, B, 2B
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Soft-Grip Zone für sicheren Halt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.