Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistiftset, HB, silber, 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistiftset, HB, silber, 4-teilig
Grip 2001 Bleistiftset, HB, silber, 4-teilig
Grip 2001 Bleistiftset, HB, silber, 4-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-117197
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117197
EAN/GTIN:
     4005401171973
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Grip 2001 HB 3x +Radierer BK. patentierte Noppen für rutschfesten Griff und Radiererkappeauf Blisterkarte. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3 Bleistifte und Radierer.Art der Verpackung: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff und Radiererkappeauf Blisterkarte
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.