|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-117060 Herst.-Nr.: 117060 EAN/GTIN: 4005401170600 |
| |
|
|  |  |
 | Bleistift Grip 2001 252x Display. mit Namensfeld und Soft-Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB; B; 2B; H; 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte Grip 2001.Art der Verpackung: Display. 252 Stifte im Display Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Namensfeld und Soft-Grip-Zone für einen sicheren und rutschfesten Griff | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Grip 2001 | Schaft lackiert: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Bleistift | Bezeichnung der Härte: | HB; B; 2B; H; 2H | Ausführung der Schaftform: | ergonomische Dreikantform | Farbe des Schaftes: | silber | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Bleistifte Grip 2001 | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Radierer auswechselbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | GRIP 2001 | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Produkttypbezeichnung: | GRIP 2001 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |