Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher Grip 2001 Bleistift. in den Farben blau, rot und sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Köcher Grip 2001 Bleistift. in den Farben blau, rot und sky blue
Köcher Grip 2001 Bleistift. in den Farben blau, rot und sky blue
Köcher Grip 2001 Bleistift. in den Farben blau, rot und sky blue
Köcher Grip 2001 Bleistift. in den Farben blau, rot und sky blue
Artikel-Nr.:
     C1015-117040
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117040
EAN/GTIN:
     4005401170402
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Köcher Grip 2001 Bleistift. Werkstoff: Kunststoff. Grip 2001 Bleistifte. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Bleistifte Grip 2001 in den Farben blau, rot und sky blue. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 270 mm x 110 mm x 215 mmPackungsmenge: 144
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.