Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001/Castell 9000 Bleistift, 528er PoS Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001/Castell 9000 Bleistift, 528er PoS Display
Grip 2001/Castell 9000 Bleistift, 528er PoS Display
Grip 2001/Castell 9000 Bleistift, 528er PoS Display
Grip 2001/Castell 9000 Bleistift, 528er PoS Display
Artikel-Nr.:
     C1015-117024
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117024
EAN/GTIN:
     4005401170242
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Grip 2001/Castell 528x POS. Werkstoff: Kunststoff. Display zur Präsentation des gesamten Bleistift-Konzeptes CASTELL & GRIP für die POS Wand, platzsparend und übersichtlich. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 16 Härtegrade Castell 9000, Castell Jumbo 2B und 4B, GRIP 2001 in 5 Härtegraden, Jumbo GRIP. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 240 mm x 180 mm x 200 mmPackungsmenge: 528
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Castell / GRIP 2001
Artikelbezeichnung:
Dauerdisplay
Ausführung der Sortimentszugabe:
Einleger zu Härtegrad, Art.Nr. und GTIN, Textstreifen Preisfelder
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
528
Ausführung des Inhalts des Displays:
16 Härtegrade Castell 9000, Castell Jumbo 2B und 4B, GRIP 2001 in 5 Härtegraden, Jumbo GRIP
Beschreibung der Besonderheiten:
Display zur Präsentation des gesamten Bleistift-Konzeptes CASTELL & GRIP für die POS Wand, platzsparend und übersichtlich
Höhe:
200
Farbe:
silber
Material des Displays:
Kunststoff
Tiefe:
180
Breite:
240
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
16 Härtegrade Castell 9000, Castell Jumbo 2B und 4B, GRIP 2001 in 5 Härtegraden, Jumbo GRIP
Produkttypbezeichnung:
Castell / GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.