Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB, 3er Set
Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB, 3er Set
Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-116896
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116896
EAN/GTIN:
     4005401168966
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Goldfaber G-tip HB 3x BK. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: blau/gold. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
blau/gold
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
3 Bleistifte
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber G-tip
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GOLDFABER G-tip
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
GOLDFABER G-tip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.