Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB
Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB
Goldfaber Bleistift mit Radierer, HB
Artikel-Nr.:
     C1015-116800
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116800
EAN/GTIN:
     4005401168003
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Goldfaber G-tip HB. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: blau/gold. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GOLDFABER G-tip
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
blau/gold
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
GOLDFABER G-tip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.