Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui
Jumbo Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui
Jumbo Dreikant Buntstifte, 24er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116524
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116524
EAN/GTIN:
     8991761313015
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell buntstifte 24 er
Buntstift Dreikant Jumbo. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 5,4 x 175 mm. Leuchtende Farben, extra dick für kleine Kinderhände. Stärke der Mine: 3,8. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 24er Kartonetui.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
Nein
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
5,4
Stärke der Mine:
3,8
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikant Jumbo
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Beschreibung der Besonderheiten:
leuchtende Farben, extra dick für kleine Kinderhände
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Dreikant Jumbo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116506
ab € 2,03*
Sonstiges
Faber-Castell
116501
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.