Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift dreikant Jumbo 5.4mm 6er Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift dreikant Jumbo 5.4mm 6er Karton
Buntstift dreikant Jumbo 5.4mm 6er Karton
Buntstift dreikant Jumbo 5.4mm 6er Karton
Artikel-Nr.:
     C1015-116506
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116506
EAN/GTIN:
     4005401165064
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell 6er
Buntstift Jumbo. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 5,4 x 175 mm. Leuchtende Farben, extra dick für kleine Kinderhände. Stärke der Mine: 3,8. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 6er Etui.
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Beschreibung der Besonderheiten:
leuchtende Farben, extra dick für kleine Kinderhände
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Stärke der Mine:
3,8
Durchmesser:
5,4
Material des Schaftes:
Holz
Produkttypbezeichnung:
Jumbo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116501
ab € 3,91*
Sonstiges
Faber-Castell
116524
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.