Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Jumbo Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Jumbo Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Jumbo Dreikant Buntstifte, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116501
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116501
EAN/GTIN:
     8991761312360
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstift Jumbo. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Leuchtende Farben, extra dick für kleine Kinderhände. Stärke der Mine: 5,4. Schreibfarbe der Mine: sortiert. im 12er Etui.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
leuchtende Farben, extra dick für kleine Kinderhände
Stärke der Mine:
3,8
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo
Material des Schaftes:
Holz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
wasservermalbar:
Nein
Durchmesser:
5,4
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Jumbo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116506
ab € 2,03*
Sonstiges
Faber-Castell
116524
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.