Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Dreikant Junior Buntstifte, 10er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Dreikant Junior Buntstifte, 10er Kartonetui
Jumbo Dreikant Junior Buntstifte, 10er Kartonetui
Jumbo Dreikant Junior Buntstifte, 10er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116510
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116510
EAN/GTIN:
     8991761345016
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntst. Dreikant Jumbo 10er Kartonetui. mit Namensfeld, burchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 0,8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 10er Etui. 10er Kartonetui
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Namensfeld, burchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
wasservermalbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Zertifikate und Zulassungen:
Eugropa
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3
Durchmesser:
0,8
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
Trangular Jumbo
Material des Schaftes:
Holz
Produkttypbezeichnung:
Trangular Jumbo
Zertifikat/Zulassung:
Eugropa
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116520
ab € 5,46*
Sonstiges
Faber-Castell
116530
ab € 7,76*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.