Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Trangular Jumbo, sortiert, 30er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Trangular Jumbo, sortiert, 30er Kartonetui
Buntstift Trangular Jumbo, sortiert, 30er Kartonetui
Buntstift Trangular Jumbo, sortiert, 30er Kartonetui
Buntstift Trangular Jumbo, sortiert, 30er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116530
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116530
EAN/GTIN:
     8991761345030
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Trangular Jumbo. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 0,8 x 175 mm. Mit Namensfeld, burchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 30er Kartonetui.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Herstellerprodukttyp:
Jumbo
Farbe des Schaftes:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Namensfeld, burchgeschützt durch Spezialverleimung, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Durchmesser:
0,8
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
30er Etui
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Länge:
175
wasservermalbar:
Nein
Stärke der Mine:
3
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Trangular Jumbo
Produkttypbezeichnung:
Trangular Jumbo
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116520
ab € 5,46*
Sonstiges
Faber-Castell
116510
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.